Wire cable shears universal
Wire cable shears universal
WIRESAX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Max. diameter för kapning av pianotråd | 2,5 mm |
Max. kapningskapacitet i 19 HRC stål | 4 mm |
Min./max. kapningsdiameter för hård ledning | 5 mm |
Max. diameter för kapning av mjuk tråd | 7 mm |
Max. diameter för kapning av aluminium- och kopparkabel | 5 mm |
Längd | 190 mm |