Wirbelbock VWBG-V
Wirbelbock RUD VWBG-V
WRBLBOCK-VWBG-V-0,45T-M10X17
Art.-Nr. 516235051
EAN 4099618551109
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 360° drehbar/230° schwenkbar
- Allseitig belastbar, 4-fache Sicherheit
- Unter Tragfähigkeit drehbar
- Einfache Montage, nur eine Gewindebohrung
- Schrauben 100 % rissgeprüft
- Hochfeste, geprüfte Aufhängeöse nach DIN EN 1677-4
- Oberfläche: pink pulverbeschichtet und galv. verzinkt
- Verschleißlinsen in den Hauptbelastungsrichtungen 45°, 60° und 90°
- Einsetzbar bis -40° C
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Oberfläche | Lackiert |
Innendurchmesser (d2) | 29 mm |
Ringdicke (s1) | 8 mm |
Innenhöhe (h2) | 31 mm |
Körperhöhe (h3) | 38 mm |
Höhe (h1) | 78 mm |
Schlüsselweite (sw) | 30 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 33,5 mm |
Gewindelänge (l1) | 17 mm |
Werkstoff | Stahl |
Drehmoment max. | 10 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 290,000 g |