Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wirbelbock GK 8

Wirbelbock Stahl GK8
WRBLBOCK-8-360-(10T)-M42X63

Art.-Nr. 516214263

EAN 4046777593013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wirbelbock GK 8

Art.-Nr. 516214263
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
Anschraubbarer, drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.
  • 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

  • 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar

  • Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung

  • Rissgeprüft zu 100%

  • Güteklasse 8

  • Lackiert nach RAL 3000
Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis

Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig.

Art.-Nr.Tragfähigkeit
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 110 180,3 t0,6 t1,2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 112 180,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t0,5 t1,1 t0,75 t0,5 t
5162 112 250,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t0,5 t1,1 t0,75 t0,5 t
5162 116 201,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 116 301,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 120 301,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 120 3012 t4 t8 t2 t4 t2,8 t2 t2 t4 t3 t2 t
5162 124 303,15 t6,3 t12,5 t3,15 t6,3 t4,25 t3,15 t3,15 t6,3 t4,75 t3,15 t
5162 130 355,3 t10,6 t21,2 t5,3 t10,6 t7,1 t5,3 t5,3 t11,2 t8 t5,3 t
5162 130 455,3 t10,6 t21,2 t5,3 t10,6 t7,1 t5,3 t5,3 t11,2 t8 t5,3 t
5162 130 3518 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 130 4518 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 136 548 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 142 6310 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 148 6015 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 156 7815 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 164 9615 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 172 10825 t35 t70 t25 t50 t35 t25 t25 t52,5 t37,5 t25 t
5162 180 12030 t35 t70 t30 t60 t42 t30 t30 t63 t45 t30 t
5162 190 13535 t35 t70 t35 t70 t49 t35 t35 t73,5 t52,5 t35 t
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit max.

10 t

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M42

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser (d2)

50 mm

Ringdicke (s1)

22 mm

Innenhöhe (h2)

90 mm

Körperhöhe (h3)

95 mm

Höhe (h1)

205 mm

Schlüsselweite (sw)

75 mm

Auflagendurchmesser (d4)

85 mm

Gewindelänge (l1)

63 mm

Werkstoff

Stahl

Drehmoment max.

1304 Nm

Produktgewicht (per Stück)

4775,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen