Wipp-Schalter
Wippschalter 12V zum Anschrauben
SCHALT-MECH-Z-ANSCHR-KST-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wippschalter 12V zum Aufschrauben
- Funktion: An/Aus
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zum primärseitigen Anschluss an den LED-Trafo 12 V (zwischen Trafo und Leuchten)
![]() | |
Eingangsspannung max. | 12 V/DC |
Ausgangsspannung | 12 V/DC |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 350 mm |
Kabellänge (sekundär) | 350 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 35.8 mm |
Breite | 40.8 mm |
Höhe | 10 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Lieferumfang | 1 x Wipp-Schalter mit Anschlussleitungen 350 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!