Winterjacke TEMPER
Winterjacke Temper
WINTERJACKE TEMPER HELLGRAU L
Art.-Nr. M401609002
EAN 4255786475184
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 seitliche Einschub-, 2 Innentaschen, Brust-, Ärmeltasche, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss
- Wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm), atmungsaktiv (3.000 MVP)
- Basic Farben, Mix & Match, wasserdichte Reißverschlüsse
- Elastischer Kordelzug und Anti-Rutsch-Band am Saum, reflektierende Designelemente
Datenblätter(X)
Farbe | Hellgrau |
Größe | L |
Werkstoff | 65% Polyester (recycelt), 33% Baumwolle, 2% Elasthan, TPU Laminat |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 310 g |
Waschbar bei | 40°C - Schonwaschgang |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!