Winterjacke Performance Warnschutzklasse 3
Warnschutz-Winterjacke Performance Klasse 3
WARN WINTERJCK PERFORMANCE GELB 5XL
Art.-Nr. M409838007
EAN 4255786510069
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Winterjacke mit hoher Wasserbeständigkeit
- Leichtes und weiches Mini-Ripstop-Material, Mesh-Innenmaterial für verbesserte Atmungsaktivität. Wassersäule 20.000 mm, Atmungsaktivität 20.000 g/m²/24 h, atmungsaktives Mesh-Innenmaterial
- Drei Außentaschen mit Patten, Ausweistasche, Innentasche mit Reißverschluss und Tablet-Tasche
- Loxy® Reflektoren, vollständig verschweißte Nähte, wasserfeste YKK-Reißverschlüsse, 2-Wege-Hauptreißverschluss, Kinnschutz
- Verstellbare, abnehmbare, helmgeeignete Kapuze, Klettverschlüsse zum Verstellen der Bündchen, Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen, Kordelzug hinten an Taille und Saum, rutschfestes Band am Saum
- EN ISO 20471 Kl. 3/EN 343 - 4/4/EN 342 (co-zertifiziert mit M410154 Winterhose)
100 % recyceltes Polyester 190 g/m², Kontraststoff 100 % Polyester 200 g/m². Wassersäule: 20.000 mm. Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24 h. DupontTM Sorona® Sofeelate-Futter, Körper 140 g/m², sonstige Bereiche 120 g/m²
Datenblätter(X)
Trocknergeeignet
Bügeln bei niedriger Temperatur
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Farbe | Gelb fluoreszierend |
Größe | 5XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 342 |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht im Trockner trocknen |