Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winterjacke Nordic

Winterjacke Nordic
JACKE WINTER NORDIC SCHWARZ 3XL

Art.-Nr. M411406005

EAN 7070569315092

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winterjacke Nordic

Art.-Nr. M411406005
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
Bequeme und warme Winterjacke mit toller Passform. Die Sorona® Aura Polsterung macht die Jacke besonders leicht und gleichzeitig warm.

Warme und bequeme Winterjacke


  • Zwei Fleece-gefütterte Seitentaschen und eine Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, eine Brusttasche mit Falte und Druckknopfverschluss, Ausweistasche, Tablet-Innentasche und Napoleontasche mit Reißverschluss

  • Reflektierender Besatz, YKK-Hauptreißverschluss, Sorona® Polsterung, Thermo-Fleece-Kragen- und Kapuzeninnenfutter

  • Kordelzug am unteren Saum, verstellbare Ärmel und innere Bündchen mit Klettverschluss, abnehmbare und verstellbare Kapuze

  • Recyceltes, wasserabweisendes Polyester, Ripstop-Baumwolle und Sorona® Polsterung


65 % recyceltes Polyester/35 % Baumwolle Ripstop, TPU-laminiert - 245 g/m².


Wassersäule: 5.000 mm


Polsterung: Sorona® Aura - 120 g/m².


Kragen-/Kapuzenfutter: 100 % Polyester-Pile-Fleece - 375 g/m².

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungBei niedriger Temperatur im Trockner trocknen
Kalt bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen

Farbe

Schwarz

Größe

3XL

Werkstoff

65% recyceltes Polyester, 35% Ripstop Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen