Winterhandschuh SOFTFLEX DRY
SHTZHNDSHH-WINT-(SOFTFLEX-DRY)-GR8
Art.-Nr. 0899450408
EAN 4068362111082
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragender Kälteschutz und angenehmer Tragekomfort
- Doppellagiges Trägergewebe aus Polyester und Acryl.
- Flauschig aufgerautes Polyester.
Flüssigkeitsabweisend durch vollständige, doppelte Beschichtung
- Vollflächige Tauchung mit flexibler Nitrilschaumbeschichtung.
- Zusätzliche SOFTFLEX-Beschichung der Handinnenfläche mit besonders griffiger Mikrostruktur.
SOFTFLEX-Technologie für spürbaren Komfort und maximale Flexibilität
- Ultraweiche Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU.
- Optimale Trocken- und Nassgriffigkeit.
- Atmungsaktiv.
Weitere Vorteile
- Sehr gute Hautverträglichkeit durch Oeko-Tex Standard 100.
Oeko-Tex Standard 100
Der OEKO-TEX® STANDARD 100 ist ein Label für schadstoffgeprüfte Textilien. Bei Produkten mit einem STANDARD 100-Label sind alle Bestandteile auf Grundlage des OEKO-TEX® Kriterienkatalogs auf Schadstoffe geprüft. Die Prüfung wird dabei von unabhängigen Instituten durchgeführt. Das Label bestätigt, dass das Produkt die definierten Schadstoffgrenzwerte einhält.
Datenblätter(X)
- Arbeiten in nasser und kalter Arbeitsumgebung.
- Montage-, Werkstatt- und Mechanikerarbeiten.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten.
- Arbeiten in öligen Arbeitsbereichen.
- Bau- und Handwerkertätigkeiten.
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 18 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyester/Acryl |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum / wasserbasiertes Polyurethan |
Normen | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006 |