Winter Weste Star CP
Winterweste Star CP
WESTE WINTER STAR CP DBLAU/GRAU 3XL
Art.-Nr. M402195005
EAN 4255663212079
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kratzfreie Kleidung mit Klettverschlüssen und Frontreißverschluss von YKK
- 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche mit Stifthaltertasche, 1 Innentasche und Stehkragen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau, Grau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |