Winter Softshelljacke - 75 Jahre

Winter-Softshelljacke 75 Jahre
SFTSHELLJCK WNTR WUERTH 75 ANTH/ROT XXL
MODYF

Art.-Nr. M441391004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Winter Softshelljacke - 75 Jahre

Art.-Nr. M441391004
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
Robuste und atmungsaktive Winterjacke aus Stretchmaterial mit wasserabweisender Membran. Die FlexiT-Technologie sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.
  • Wasserabweisend (8000 mm Wassersäule), atmungsaktiv 4000 MVP

  • Verstärkte Schultern, reflektierende Einsätze

  • 8 Außentaschen und 2 Innentaschen, verdeckte Öffnung für Kopfhörerkabel, abnehmbare Kapuze

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Zertifiziert nach DIN EN 14058

Farbe

Anthrazit

Größe

XXL

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

285 g

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

170 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen