Winter Softshelljacke - 75 Jahre

Winter-Softshelljacke 75 Jahre
SFTSHELLJCK WNTR WUERTH 75 ANTH/ROT S
MODYF

Art.-Nr. M441391000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Winter Softshelljacke - 75 Jahre

Art.-Nr. M441391000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste und atmungsaktive Winterjacke aus Stretchmaterial mit wasserabweisender Membran. Die FlexiT-Technologie sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.
  • Wasserabweisend (8000 mm Wassersäule), atmungsaktiv 4000 MVP

  • Verstärkte Schultern, reflektierende Einsätze

  • 8 Außentaschen und 2 Innentaschen, verdeckte Öffnung für Kopfhörerkabel, abnehmbare Kapuze

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Zertifiziert nach DIN EN 14058

Farbe

Anthrazit

Größe

S

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

285 g

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

170 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen