Winter-Softshelljacke 75 Jahre
SFTSHELLJCK WNTR WUERTH 75 ANTH/ROT L
MODYF
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Farbe | Anthrazit |
Größe | L |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 285 g |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 170 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |