Winter Bundhose Star CP
Winter-Bundhose Star CP
BUNDHOSE WINTER STAR CP DBLAU/GRAU 110
Art.-Nr. M403610467
EAN 4255663213236
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdeckte Knöpfe und Klettverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)
- 2 Vordertaschen, 1 Meterstabtasche, 1 Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen
- Ergonomische Schnittführung am Knie, elastischer Bund
- Saum 5 cm verlängerbar
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau, Grau |
Größe | 110 |
Größe FR/ES/PT/BE | 48L |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 240 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Konfektionsgröße UK | 38L |