Winkelverschraubung für Druckluft-Bremsanlagen
Winkelverschraubung
WNKLVERSHR-(A2K)-D10/10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberfläche A2K
Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck max. | 250 bar |
Anschlussart | Steck |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |