Winkelverschraubung 90° RWV
Kabelverschraubung PG SKINDICHT
KBLVSHR-SKINDICHT-RWV29
Art.-Nr. 0967970290
EAN 4045727816073
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 29 |
Kabeldurchmesser min./max. | 19-31 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |
Schutzart IP | IP 55 |
Werkstoff | Zinkdruckguss Z430 |
Werkstoff Dichtring | Nitrilkautschuk |
Kabeldurchmesser min. | 19 mm |
Kabeldurchmesser max. | 31 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |