Winkelverbinder
Winkelverbinder Zinkdruckguss
WNKLVERB-ZNGUSS-PLV-NUT8-M8-40X51X40MM
Art.-Nr. 4952600243
EAN 4099618898815
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 50,9 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 40 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 8,5 mm |
Nenndurchmesser (d3) | 8 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Aluminiumfarben |
RoHS-konform | Ja |