Winkelverbinder
Winkelverbinder Aluminiumdruckguss
WNKLVERB-ALUGUSS-BLK-NUT8-M8-40X80MM
Art.-Nr. 4952600246
EAN 4056807475462
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige Verbindungslösung für Aluminiumprofile im 45° Winkel
- Gefertigt aus robustem Aluminiumdruckguss für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Blankes Finish sorgt für eine moderne und ansprechende Optik
- Einfache Montage durch präzise Passform
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 51 mm |
Breite (b1) | 80 mm |
Höhe (h1) | 40 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 8,5 mm |
Schraubendurchmesser (ds) | 8 mm |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
