Winkelverbinder
Winkelverbinder Aluminiumdruckguss
WNKLVERB-ALUGUSS-BLK-NUT10-M12-45X45MM
Art.-Nr. 4952500126
EAN 4056807475455
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige Verbindungslösung für Aluminiumprofile im 45° Winkel
- Gefertigt aus robustem Aluminiumdruckguss für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Blankes Finish sorgt für eine moderne und ansprechende Optik
- Einfache Montage durch präzise Passform
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 54 mm |
Breite (b1) | 45 mm |
Höhe (h1) | 45 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 8,5 mm |
Schraubendurchmesser (ds) | 12 mm |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
