Winkelverbinder Typ HS für hochwertige tragende Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse
Winkelverbinder Typ HS
WNKL-HOVERB-48X76X90X3,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Ausführung und vielseitig verwendbar
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) in 3 mm Stärke gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA 09/0133
Die Kamm- /Rillennägel sollten so dicht wie möglich an der Biegelinie in den tragenden Balken eingeschlagen werden. Dies trifft auch auf die eingesetzten Bolzen bei der Verwendung der Winkelverbinder zur Befestigung von Holz auf z.B. Beton zu.
Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Europäische Technische Zulassung ETA 09/0133
Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Beton wie beispielsweise Balken an Balken, Pfette an Balken, Balken auf Betonuntergründen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: M12
- Ankerbolzen: : d = 12 mm, mit min (NRk; VRk) = 5 kN
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Typ | HS |
Breite x Höhe x Tiefe | 76 x 90 x 48 mm |
Stärke | 3 mm |
Ausführung | Mit Sicke |
Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 3 + 2 STK |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 12 + 4 STK |
Zulassung | ETA-09/0133 |
Produktgewicht (per Stück) | 208 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht | 204 g |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10327:2004 |
Anzahl Löcher D 5 mm | 16 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm | 5 STK |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von winkelverbinder Typ HS gemäß ETA-09/0216 mit Ankernägel - Pfette / Pfosten | |||||||||||
Winkelverbinder HS | Artikel-nummer | ETA | Anker-nägel in | Winkelverbinder HS je Anschluss | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Breite x Länge x Tiefe x Dicke in mm | Holz | Stahl | Holz | Holz | Stahl | Holz | Stahl | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
1 Winkel HS | 48x90x48x3mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4x40 | 1,01 | 1,74 | 2,62 | - | - | - | - |
48x90x76x3mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4x40 | 1,01 | 3,02 | 3,36 | - | - | - | - | |
48x90x116x3mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 4,39 | 6,80 | - | - | - | - | |
2 Winkel HS | 48x90x48x3mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 3,48 | 5,23 | 4,33 | 5,31 | 4,33 | 5,31 |
48x90x76x3mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 6,04 | 6,73 | 7,26 | 8,49 | 7,26 | 8,49 | |
48x90x116x3mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4x40 | 4,03 | 8,79 | 13,60 | 11,39 | 13,07 | 11,4 | 13,1 | |
3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern. 4) Die Beanspruchungen F4 und F5 wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ rk ≤ 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren: tStahl ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tStahl = 1,5 mm: kdens=(pk/350)^0,8 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd} Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod / ƳM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3 Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25 Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein: Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten. | |||||||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Winkelverbinder Typ HS gemäß ETA-09/0216 mit Ankernägel - Pfette / Pfosten | |||
Winkelverbinder HS | eB | z | (1+eB/z) |
48x90x48x3mm | 24 | 24 | 2,0 |
48x90x76x3mm | 24 | 24 | 2,0 |
48x90x116x3mm | 24 | 24 | 2,0 |
FB,Ed=F1,d x (1+eB/z) Falls die Einwirkung F4 oder F5 mit einer höheren Exzentrizität "e" als die Oberkante des Winkels wirken, muss eine zusätzliche ΔF1 Last auf beide Winkeln wirken. Diese wird durch ein zusätzlichen Moment und einem Kräftepaar auf die Winkel angesetzt. Dabei ist B der Abstand der Winkel untereinander (Breite des anzuschließenden Bauteils). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!