Winkelübergang METALOPRESS
Winkelübergang METALOPRESS
WNKLUEBRG-METALOPRESS-28R-1ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
- Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer
- DVGW-geprüft und -zugelassen
- Einfache und schnelle Montage der Pressfittings (M-Presskontur)
- O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft)
- Ausführungen zur 90°- Verbindung von Edelstahlrohr und Gewindeanschlüssen
Version ''RP'' mit Innengewinde
Datenblätter(X)
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 28 mm |
Anschlussgewinde 2 | 1 Zoll |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |