Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelschraubendreher TX, mit Kugelkopf, kurze Ausführung - WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX20X98
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Winkelschraubendreher TX, mit Kugelkopf, kurze Ausführung - WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX20X98 - 1

Winkelschraubendreher TX, mit Kugelkopf, kurze Ausführung

Winkelschraubendreher TX mit Kugelkopf
WNKLSHRDRH-TX-KUGKPF-TX20X98
ZEBRA

Art.-Nr. 071537 20
EAN 4038898784951
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
TX, with ball head, short version
  • Innen-TX mit Kugelkopf

  • Rundklinge

  • Glanzvernickelt


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX20

Schenkelmaß lang

98 mm

Schenkelmaß kurz

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen