Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelschraubendreher-Satz RW Edition 9-tlg.

WNKLSHRDRH-SA-(RW-EDITION)-(1,5-10)-9TLG

Art.-Nr. 07152026

EAN 4099618964985

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschraubendreher-Satz RW Edition 9-tlg.

Art.-Nr. 07152026

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innensechskant mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität


  • Winkelschraubendreher in extra langer Ausführung mit Kugelkopf

  • Kugelkopf ermöglicht Arbeiten unter einem Winkel von bis zu 25°

  • Innensechskant nach ISO 2936

  • Chrom-Vanadium-Stahl brüniert und schwarz


Kunststoffhalter mit Reinhold Würth Signatur


  • Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters

  • Einfacher Zugriff und schnelle Entnahme der Winkelschraubendreher


Lieferumfang


  • 9 x Winkelschraubendreher: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 und 10 mm
Hinweis

Die Winkelschraubendreher sind in silberfarbiger, matt verchromten Ausführung nachbestellbar.

Anleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

Ersatzteile für dieses Produkt:
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW1,5

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2,5

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW5

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW6

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW8

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen