Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig
Winkelschraubendreher 6KT Drehsatz Kugelkopf 9-tlg
WNKLSHRDRH-SORT-KUGKPF-(1,5-10)-9TLG
Art.-Nr. 071540 50
EAN 4052712010361
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Entnahme des Winkelschlüssels
- Durch Drehung eines Winkelschlüssels im Halter fächern sich die anderen Schlüssel auf
Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°
ISO 2936
Oberfläche: Matt verchromt
Datenblätter(X)
Abtriebart | Innensechskant |
Lieferumfang | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
Ausführung | Mit Kugelkopf einseitig |
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW1,5
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2,5
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW5
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW6
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW8
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10