Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-tlg.
Winkelschraubendreher IN6KT Kugelkopf farbig 9-tlg
WNKLSHRDRH-SORT-FARB-LE-(1,5-10)-9TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße
- Pulverbeschichtete Farbcodierung im Würth Farbleitsystem auf den Winkelschlüsseln sowie zusätzlich auf dem Kunststoffhalter
- Einfach transportieren mit dem praktischen Kunststoffhalter
Auch für schwer zugängliche Schrauben
- Lange Seite mit Kugelkopf für besseres Arbeiten bei schwer zugänglichen Schrauben
- Mit einem Schwenkwinkel von max. 30°
Datenblätter(X)
Abtriebart | Innensechskant |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Lieferumfang | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
Ausführung | Mit Kugelkopf einseitig |