Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelschraubendreher-Klappsatz TX 8-teilig - WNKLSHRDRH-SORT-INTX-HALT-8TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Winkelschraubendreher-Klappsatz TX 8-teilig - WNKLSHRDRH-SORT-INTX-HALT-8TLG - 1

Winkelschraubendreher-Klappsatz TX 8-teilig

Winkelschraubendreher-Klappsatz TX
WNKLSHRDRH-SORT-INTX-HALT-8TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 071536 70
EAN 4038898766681
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
Im glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse
  • Innen-TX

  • Rundklinge

  • Mattverchromt

  • Inhalt: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

  • Praktische Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße

  • Durch die 180°-Stellung einsetzbar als Schraubendreher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

Inhalt: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Anzahl Teile im Sortiment/Set

8 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen