Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung - WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3 Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung - WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung - WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3 - 1
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung - WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3 - 2

Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung

Winkelschraubendreher IN6KT mit Kugelkopf
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3
ZEBRA

Art.-Nr. 071540 03
EAN 4038898769644
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
  • Matt-verchromt

  • Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°

ISO 2936L


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3 mm

Schenkelmaß kurz

22 mm

Schenkelmaß lang (L2)

125 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen