Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelschraubendreher Innensechskant lange Ausführung - WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-10X224
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Winkelschraubendreher Innensechskant lange Ausführung - WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-10X224 - 1

Winkelschraubendreher Innensechskant lange Ausführung

Winkelschraubendreher IN6KT lang
WNKLSHRDRH-IN6KT-LANG-10X224
ZEBRA

Art.-Nr. 071531 26
EAN 4011231734905
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
Long version
  • Glanzvernickelt

  • Gefaste Stirnkanten

ISO 2936L (ähnlich DIN 911)


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

10 mm

Schenkelmaß kurz

50 mm

Schenkelmaß lang (L2)

234 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen