Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung - WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-11X129
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung - WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-11X129 - 1

Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

Winkelschraubendreher IN6KT kurz
WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-11X129
ZEBRA

Art.-Nr. 071531 46
EAN 4024835809900
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
Short version
  • Glanzvernickelt

  • Gefaste Stirnkanten
ISO 2936 (ähnlich DIN 911)


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

11 mm

Länge (L1)

129 mm

Schenkelmaß kurz

53 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen