Winkelschließblech für gefalzte Holztüren
WNKLSHLBL-F.TRSHLO-LIMBA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für ein- und zweitourige Zimmer-, WC-/Bad-, Korridorschlösser, bei welchen der Riegel max. 20 mm aus dem Schloss fährt.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Limba |
Oberfläche | Lackiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 170 mm |
Schenkellänge | 20 mm |
Schenkellänge 2 | 20 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
