Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage
Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage
ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-KSTEINLG-SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Geeignet für gefälzte Türzargen.
Passend für eintourige Zimmer-, WC-/ Badschlösser, bei welchen der Riegel max. 10 mm aus dem Schloss fährt.
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Silber metallic |
Oberfläche | Lackiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 170 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
Farbe Kunststoffeinlage | Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!