Winkelschleifer EWS 8-115 Light

Winkelschleifer EWS 8-115 Light Wiederanlaufschutz
WNKLSHLF-EL-(EWS 8-115 LIGHT)
MASTER
EWS115

Art.-Nr. 57070100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Winkelschleifer EWS 8-115 Light

Art.-Nr. 57070100
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
820 Watt starker Winkelschleifer mit geringem Griffumfang,115 mm Schutzhaube und Wiederanlaufschutz. Ideal für leichte Arbeiten beim Schleifen und Trennen, z.B. Entgraten.

Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Leicht und handlich


Der kompakte Winkelschleifer bietet durch seinen geringen Griffumfang ein sehr gutes Gewichts-Leistungsverhältnis und sorgt dadurch für ermüdungsarmes Arbeiten.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

820 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

115 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

1,6 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Wiederanlaufschutz
Überlastungsschutz

Winkelschleifer EWS 8-115 Light inklusive:

1 x
KLINKE

KLINKE

Menge: 1 x
1 x
Spannmutter

ET-SPANNMUTTER

Menge: 1 x
1 x
Schutzhaube

ET-SCHNELLVERSTELL-SCHUTZHAUBE

Menge: 1 x
1 x
Stirnlochschlüssel

ET-STIRNLOCHSCHLUESSEL

Menge: 1 x
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
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

ZB-TRENNSCHUTZHAUBENCLIP-WS-115MM

Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben.