Winkelschleifer EWS 8-115 Light-S

Winkelschleifer EWS 8-115 Light-S
WNKLSHLF-EL-EWS 8-115 LIGHT-S
MASTER

Art.-Nr. 57070140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Winkelschleifer EWS 8-115 Light-S

Art.-Nr. 57070140
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
Handlicher 850 Watt Winkelschleifer mit geringem Griffumfang. Ideal für dünne Schnitte und Feinschliff
  • Der kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit ist ideal für leichte Trennarbeiten bis 0,8 mm, sowie leichte Entgratungsarbeiten

  • Geringer Griffumfang ermöglicht ermüdungsarmes & komfortables Arbeiten durch geringen Griffumfang von 175 mm im vergleich zum Vorgänger (190 mm)

  • Erheblich geringere Verletzungsgefahr dank Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

  • Werkzeuglos verstellbare und verdrehsichere Schutzhabe

  • Rückseitige Lufteinlässe verhindert das Schließen der Lufteinlässe mit der Hand und verbessert so die Kühlung des Winkelschleifers

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

exakte Schnitte in dünne Materialien (bis 0,8 mm), feine Schleifarbeiten zum Nacharbeiten, Blechbearbeitung bis 0,2 mm, Thekenbau, Einhausung, leichte Entgratungsarbeiten (empfohlen: drehzahlreguliert!), Nachbearbeitung bei Plattenüberständen

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

850 W

Leerlaufdrehzahl max.

11.500 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

115 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

1,8 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Wiederanlaufschutz

Winkelschleifer EWS 8-115 Light-S inklusive:

1 x
KLINKE

KLINKE

Menge: 1 x
1 x
Spannmutter

ET-SPANNMUTTER

Menge: 1 x
1 x
Schutzhaube

ET-SCHNELLVERSTELL-SCHUTZHAUBE

Menge: 1 x
1 x
Stirnlochschlüssel

ET-STIRNLOCHSCHLUESSEL

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennscheibe Speed plus für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GK-ST0,8-BO22,2-D115MM

ZEBRA
Speziell für dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.
x 25 St.
Trennscheibe Speed plus für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GK-ST0,8-BO22,2-D125MM

ZEBRA
Speziell für dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.
x 25 St.
Trennscheibe für Stahl Longlife & Speed

TSHB-LS-ST-GD-ST0,8-BO22,23-D115MM

ZEBRA
Speziell für alle Arten von Stahl mit extrem hoher Standzeit und Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe für Stahl Longlife & Speed

TSHB-LS-ST-GD-ST0,8-BO22,23-D125MM

ZEBRA
Speziell für alle Arten von Stahl mit extrem hoher Standzeit und Schnittigkeit
x 25 St.
Trennscheibe für Edelstahl

TSHB-GRUEN-A2-GD-ST1,0-BO22,2-D115MM

Leistungsstarke Standardscheibe mit sehr guten Leistungswerten.
x 100 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

ZB-TRENNSCHUTZHAUBENCLIP-WS-115MM

Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben.
x 1 St.