Winkelschleifer EWS 7-125-E Basic

Winkelschleifer EWS 7-125-E Basic
WNKLSHLF-EL-(EWS 7-125-E BASIC)
MASTER

Art.-Nr. 57070130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Winkelschleifer EWS 7-125-E Basic

Art.-Nr. 57070130
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
Extrem handlicher 720 Watt Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung und einer 125 mm Schutzhaube. Ideal für leichte Schleif- und Trennarbeiten

6-stufige Drehzahlregulierung


Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen.



Wiederanlaufschutz


Ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung wird verhindert.



Rückschlagschutz


Verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung.



Erhöhte Lebensdauer der Maschine


Zusätzliche Kühlungsschlitze am hinteren Teil der Maschine optimieren die Motorenkühlung.



An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar


Kleiner Getriebekopf



Leicht und handlich


Geringer Griffumfang (176 mm) und leichtes Gewicht sorgen für angenehmes Arbeiten auch über längere Zeit.

Hinweis

Bei Verwendung einer 115 mm Schutzhaube können auch 115 mm Schleif- und Trennscheiben verwendet werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

720 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

1,8 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Wiederanlaufschutz
Überlastungsschutz
Drehzahlelektronik

Leerlaufdrehzahl min./max.

2800-11000 U/min

Winkelschleifer EWS 7-125-E Basic inklusive:

1 x
Schutzhaube

ET-SCHUTZHAUBE

Menge: 1 x
1 x
ZUSATZHANGRIFF

ZUSATZHANGRIFF

Menge: 1 x
1 x
Spannmutter

ET-SPANNMUTTER-(1 603 345 043)

Menge: 1 x
1 x
Spannflansch

ET-SPANNFLANSCH-(2 605 703 014)

Menge: 1 x
1 x
Stirnlochschlüssel

ET-STIRNLOCHSCHLUESSEL

Menge: 1 x
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER Maschinen

KOFFREINLG-WINKELSCHLEIFER115-125MM

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen