Winkelschleifer EWS 7-125 Basic
Winkelschleifer EWS 7-125 BASIC Wiederanlaufschutz
WNKLSHLF-EL-EWS7-125BASIC
Art.-Nr. 57070120
EAN 4046777272017
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wiederanlaufschutz
Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.
Leicht und handlich
Mit dem kleinsten Griffumfang seiner Wattklasse (176 mm) und einem Gewicht von nur 1,8 kg kann der Winkelschleifer auch für längere Zeit angenehm in der Hand gehalten werden.
Schwer zugängliche Stellen problemlos erreichbar
Kleiner Getriebekopf
Lange Lebensdauer
Optimale Kühlung des Motors durch speziell entwickelte Lufteinlässe. Selbstabschaltende Kohlebürsten schützen den Motor und sorgen für eine längere Lebensdauer.
Hoher Anwenderschutz
Verdrehsichere Schutzhaube
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 720 W |
Leerlaufdrehzahl max. | 11000 U/min |
Leerlaufdrehzahl min. | 0 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 125 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Maschinengewicht | 1,8 kg |
Kabellänge | 4 m |
Funktionen | Wiederanlaufschutz |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-11000 U/min |
SHTZHAUB-F.WNKLSHLF-(EWS 18-A 125 MM)