Winkelschleifer EWS 20-125-EL POWER INOX
Winkelschleifer EWS 20-125-EL INOX POWER
WNKLSHLF-EL-EWS-20-125-EL-INOX-POWER
Art.-Nr. 57070650
EAN 4099618811050
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
Geringe Blaufärbung des Materials
Hohe Lebensdauer des Motors
3-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube
Optimale Drehzahlanpassung an das zu bearbeitende Material
Konstantelektronik
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Frequenz min./max. | 0,05 / 60 kHz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 2000 W |
Leerlaufdrehzahl max. | 7800 1/min |
Leerlaufdrehzahl min. | 3000 1/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 125 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | EG M14 |
Maschinengewicht | 2950 g |
Kabellänge | 4 m |
Funktionen | Drehzahlelektronik, Sanftanlauf |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 3000-7800 1/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!