Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER
WNKLSHLF-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

Art.-Nr. 57070612

EAN 4056807793191

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

Art.-Nr. 57070612
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
Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten

Konstantelektronik


Die Drehzahl bleibt auch unter Last gleich.



6-stufige Drehzahlregulierung


Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen.



Wiederanlaufschutz


Ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung wird verhindert.



Rückschlagschutz


Verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung.



Überlastschutz und Sanftanlauf


Die Lebensdauer der Maschine wird deutlich verlängert.



Schnellverstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter


  • Die Haube ermöglicht die werkzeuglose Verstellung.

  • Die Mutter ermöglicht den werkzeuglosen Scheibenwechsel.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1700 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Leerlaufdrehzahl min.

2800 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

2,6 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Drehzahlelektronik, Drehzahlstellrad, Konstantelektronik, Rückschlagschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Schnellspannmutter, Schnellverstellbare Schutzhaube, Vibrationsdämpfung

Leerlaufdrehzahl min./max.

2800-11000 U/min

Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER inklusive:
1 x
Schnellspannmutter Q-Nut

SHNLSPNMU-Q-NUT-F.WNKLSHLF-BIS150MM

Menge: 1 x
1 x
Winkelschleifer Schutzblech beidseitig WSH 230

SHTZHAUB-F.WNKLSHLF

Beschreibung: Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
1 x
Antivibrationshandgriff

ANTIVIBRATHNDGRF-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

TRENNSHTZHAUBCLIP-F.WNKLSHLF-125MM

Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben
x 1 St.
Staubschutzfilter für Winkelschleifer

STAUBSHTZFILT-WS

Verhindert das Eindringen von groben Partikeln in das Motorgehäuse des Winkelschleifers
x 1 St.
Absaughaube WSA 125 für Winkelschleifer

ABSAUGHAUB-F.WSA125

Ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten.
x 1 St.
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-WINKELSCHLEIFER115-125MM

Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
x 1 St.
Trenn- und Absaughaube für Winkelschleifer

TRENN/ABSAUGHAUB-EXPERT-D115/125

Absaughauben-Clip für Winkelschleifer mit ∅ 125 mm für staubarme Trockenschnitte
x 1 St.
Absaughaube für Winkelschleifer

TRENN/ABSAUGHAUB-CLIP-WS-D125

Absaughauben-Clip für Winkelschleifer mit ∅ 125 mm für staubarme Trockenschnitte