Winkelschleifer EWS 13-125 COMPACT
Winkelschleifer EWS 13-125 COMPACT
WNKLSHLF-EL-(EWS-13-125-COMPACT)
Art.-Nr. 57070410
EAN 4065746574198
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für intensive Arbeiten beim Schruppen und Trennen im Dauereinsatz
- Dank dem Wiederanlaufschutz läuft der Winkelschleifer nach einer Stromunterbrechung nicht wieder ungewollt an
- Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln, was für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten sorgt
- Ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1350 W |
Leerlaufdrehzahl max. | 11000 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 125 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Maschinengewicht | 2,4 kg |
Kabellänge | 4 m |
Funktionen | Vibrationsdämpfung, Wiederanlaufschutz, Rückschlagschutz, Überlastungsschutz |