Winkelschleifer EWS 125-ES Fixtec
Winkelschleifer EWS 125-ES Fixtec
WNKLSHLF-EL-(EWS125-ES FIXTEC)
MASTER
EWS125-ES FIXTEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhte Lebensdauer und Arbeitssicherheit der Maschine
Dank Überlastschutz, Sanftanlauf, Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz und Anlaufstrombegrenzer.
Reduzierte Verletzungsgefahr, durch Rückschlagschutz
Beim plötzlichen Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen.
Drehzahlelektronik
Die Drehzahl kann optimal an den Werkstoff angepasst werden.
Fixtec Schnellspannmutter
Antivibrationssystem
Verdrehsichere Schutzhaube
Bietet immer optimalen Schutz für den Anwender.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1100 W |
Leerlaufdrehzahl max. | 11000 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 125 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Maschinengewicht | 2 kg |
Kabellänge | 4 m |
Funktionen | Drehzahlelektronik |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 2800-11000 U/min |