Winkelschleifer EWS 12-125 T Solid
WNKLSHLF-EL-(EWS-12-125-T-SOLID)
MASTER
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Totmannschalter
Der Schalter sorgt dafür, dass der Winkelschleifer nur mit gedrücktem Schalter funktioniert.
Rückschlagschutz
Verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung.
Schnellverstellbare Schutzhaube
Die Haube ermöglicht die werkzeuglose Verstellung.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1200 W |
Leerlaufdrehzahl max. | 11000 U/min |
Trennscheibendurchmesser max. | 125 mm |
Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser | M14 |
Maschinengewicht | 2,4 kg |
Kabellänge | 4 m |
Funktionen | Vibrationsdämpfung |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!