Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelrohrkabelschuh 90° handelsüblich (DIN-ähnlich)

Winkelrohrkabelschuh 90 Grad
WNKLROKBLSHH-90GRD-(E-CU)-J2N-M10-35QMM

Art.-Nr. 563323510

EAN 4058794262384

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelrohrkabelschuh 90° handelsüblich (DIN-ähnlich)

Art.-Nr. 563323510

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5

  • Für rundgedrückte Sektorleiter
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

35 mm²

Flanschloch

M10

Drahtdurchmesser (d1)

8,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

10,5 mm

Hülsenlänge (a)

17,0 mm

Breite (b)

19,0 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanische Handpresszange

HNDZANG-(6KT-PRES)-WK05-(6-50QMM)

Sechskantpressung
x 1 St.
Mechanische Handpresszange

PRESZANG-(6KT-PRES)-WK06-(10-120QMM)

Sechskantpressung
x 1 St.
Mechanische Handpresszange für austauschbare Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

HNDPRESZANG-MECH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22 für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

PRESZANG-HYDR-WHK60/22-(6-300QMM)

x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Sechskantpressung

PRESEINSA-F.6KT-35QMM

Breite 22 mm