Winkelrohrkabelschuh 45° handelsüblich (DIN-ähnlich)
Winkelrohrkabelschuh 45 Grad
WNKLROKBLSHH-45GRD-M5-6QMM
Art.-Nr. 0967200100
EAN 4065745113671
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5
- Für rundgedrückte Sektorleiter
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 6 mm² |
Flanschloch | M5 |
Drahtdurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 5,3 mm |
Hülsenlänge (a) | 9 mm |
Breite (b) | 10 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |