Winkelrohrkabelschuh 45° handelsüblich (DIN-ähnlich)
Winkelrohrkabelschuh 45 Grad
WNKLROKBLSHH-45GRD-M12-6QMM
Art.-Nr. 0967200104
EAN 4038898108139
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eignet sich optimal für mehrdrähtige Rundleiter nach DIN EN 60228 Klasse 2 und Klasse 5.
- Ermöglicht den sicheren und zuverlässigen Anschluss von rundgedrückten Sektorleitern.
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 6 mm² |
Flanschloch | M12 |
Drahtdurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 13,2 mm |
Hülsenlänge (a) | 9 mm |
Breite (b) | 19 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |