Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelrohrkabelschuh 45° handelsüblich (DIN-ähnlich)

Winkelrohrkabelschuh 45 Grad
WNKLROKBLSHH-45GRD-(E-CU)-J2N-M6-16QMM

Art.-Nr. 56331166

EAN 4058794254792

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelrohrkabelschuh 45° handelsüblich (DIN-ähnlich)

Art.-Nr. 56331166

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Eignet sich optimal für mehrdrähtige Rundleiter nach DIN EN 60228 Klasse 2 und Klasse 5.

  • Ermöglicht den sicheren und zuverlässigen Anschluss von rundgedrückten Sektorleitern.
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

16 mm²

Flanschloch

M6

Drahtdurchmesser (d1)

5,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

6,4 mm

Hülsenlänge (a)

13 mm

Breite (b)

12,0 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanische Handpresszange

HNDZANG-(6KT-PRES)-WK05-(6-50QMM)

Sechskantpressung
x 1 St.
Mechanische Handpresszange

PRESZANG-(6KT-PRES)-WK06-(10-120QMM)

Sechskantpressung
x 1 St.
Mechanische Handpresszange für austauschbare Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

HNDPRESZANG-MECH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22 für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

PRESZANG-HYDR-WHK60/22-(6-300QMM)

x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Sechskantpressung

PRESEINSA-F.6KT-16QMM

Breite 22 mm
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen