Winkelrohrkabelschuh 45° handelsüblich (DIN-ähnlich)
Winkelrohrkabelschuh 45 Grad
WNKLROKBLSHH-45GRD-E-CU-J2N-M12-240QMM
Art.-Nr. 5633124012
EAN 4058794255072
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eignet sich optimal für mehrdrähtige Rundleiter nach DIN EN 60228 Klasse 2 und Klasse 5.
- Ermöglicht den sicheren und zuverlässigen Anschluss von rundgedrückten Sektorleitern.
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 240 mm² |
Flanschloch | M12 |
Drahtdurchmesser (d1) | 21 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 13,0 mm |
Hülsenlänge (a) | 35 mm |
Breite (b) | 39,0 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!