Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde DIN 71802, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)
DIN 71802 Stahl verzinkt Form CS Linksgewinde
WNKLGLK-71802-CS-KGL/16-(A2K)-LM10X15,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter
- Rechtsgewinde am Kugelzapfen, inkl. Sechskantmutter
- Linksgewinde in der Kugelpfanne
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge Kugelmitte Pfannenende (a1) | 35 mm |
Länge Kugelmitte Zapfenbund (l1) | 16 mm |
Zapfenlänge ab Bund (l2) | 20 mm |
Normen | DIN 71802 |
Form | CS |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Sicherungsbügel |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | LH - Linksgewinde |
RoHS-konform | Ja |