Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde DIN 71802, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

DIN 71802 Stahl verzinkt Form CS Linksgewinde
WNKLGLK-71802-CS-KGL/8-(A2K)-LM5X10,2

Art.-Nr. 026860510
EAN 4011231316224
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
  • Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter

  • Rechtsgewinde am Kugelzapfen, inkl. Sechskantmutter

  • Linksgewinde in der Kugelpfanne
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge Kugelmitte Pfannenende (a1)

22 mm

Länge Kugelmitte Zapfenbund (l1)

9 mm

Zapfenlänge ab Bund (l2)

10,2 mm

Normen

DIN 71802

Form

CS

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Sicherungsbügel

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

LH - Linksgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen