Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde DIN 71802, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

DIN 71802 Stahl verzinkt Form CS Linksgewinde
WNKLGLK-71802-CS-KGL/10-(A2K)-LM611,5

Art.-Nr. 026860612
EAN 4011231316248
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
  • Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter

  • Rechtsgewinde am Kugelzapfen, inkl. Sechskantmutter

  • Linksgewinde in der Kugelpfanne
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge Kugelmitte Pfannenende (a1)

25 mm

Länge Kugelmitte Zapfenbund (l1)

11 mm

Zapfenlänge ab Bund (l2)

12,5 mm

Normen

DIN 71802

Form

CS

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Sicherungsbügel

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

LH - Linksgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen