Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelflachsteckhülse unisoliert

Winkelflachsteckhülse
STEHUE-(SN)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 05589961
EAN 4011231472630
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
Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Drahtquerschnitt min.

1.5 mm²

Drahtquerschnitt max.

2.5 mm²

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-LANG-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange

WZGKPF-F.CRIMPZANG-(1,5-2,5QMM)

x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckgehäuse für Winkelflachsteckhülse

ISOTUEL-KST-TRANSPARENT-6,3MM

x 100 St.