Winkelflachsteckhülse unisoliert
Winkelflachsteckhülse
STEHUE-RAST-(SN)-8,0X0,8-(1,5-2,5QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 8 x 0,8 mm |
Anzahl Rastzungen | 1 STK |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Drahtquerschnitt min. | 1.5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 2.5 mm² |