Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkeleinschraubstutzen Innengewinde für Druckluft-Bremsanlagen

Winkeleinschraubstutzen Innengewinde
WNKLEINSHRBSTUT-IG-(A2K)-M22X1,5MM

Art.-Nr. 0884142222
EAN 4011231813778

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

15 mm

Anschlussgewinde (M)

M22 x 1,5

Betriebsdruck max.

20 bar

Anschlussart

Stoß

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen